Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50183837 Herst.-Nr.: 1663390000 EAN/GTIN: 4008190419912 |
| |
|
| | |
| Breite 149mm, Höhe 76mm, Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Adapterplatte Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung PG, Anzahl der Aussparungen 0, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Zentralbügel, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weidmüller steckergehäuse, steckergehäuse, tüllengehäuse zentralbügel, Gehäuse, Gehäuseoberteil, Industriesteckergehäuse, Industriesteckverbinder-Gehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, RockStar Größe 8, Schalengehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,78* | € 25,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,97* | € 25,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 19,41* | € 27,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,78* | € 28,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,24* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|