Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4661490 Herst.-Nr.: 1663390000 EAN/GTIN: 4008190419912 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 149 mm, Höhe: 76 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Zentralbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV- Ausführung: false, Korrosionsbeständig: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: PG Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-64D-TSZO-1PG29G | Ident Code: | 1663390000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,83* | € 25,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,91* | € 26,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,36* | € 27,07* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,99* | € 28,77* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,39* | € 29,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|