Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Kupplung 32A 2P 42V 12h IP44 11381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Kupplung 32A 2P 42V 12h IP44 11381
NORVO Kupplung 32A 2P 42V 12h IP44 11381
Artikel-Nr.:
     3461-S50185389
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11381
EAN/GTIN:
     4015609006854
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose
IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 2, Spannung nach EN 60309-2 40-50 V (50+60 Hz) weiß, Uhrzeit-Stellung 12h, Kennfarbe weiß, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Knickschutztülle, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 2 pol., CEE, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,52*
€ 40,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,05*
€ 40,99*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 35,70*
€ 42,24*
1
€ 5,00*
ab € 35,88*
€ 47,12*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 39,49*
€ 52,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
10381
ab € 21,12*
Ähnlich
Walther-Werke
11380
ab € 35,16*
Ähnlich
Walther-Werke
11390
ab € 40,01*
Ähnlich
Walther
10390
ab € 35,17*
Ähnlich
Walther
10391
ab € 31,22*
Ähnlich
Walther
11391
ab € 35,48*
Ähnlich
Walther
10380
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.