| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50186638 Herst.-Nr.: GHG9810038R0002 EAN/GTIN: 4250959902047 |
| |
|
| | |
| Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Ausführung als Sicherheitsschalter, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsbetriebsspannung 110 ... 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 25A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 8kW, Polzahl 6, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP), frontseitig IP66, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Ausschalter, Ex-Ausschalter, Ex-Notschalter, Hauptschalter, Lasttrennschalter, Not-Ausschalter, Notschalter, Schalter, Trennschalter, Umschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 521,46* | € 570,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 519,09* | € 571,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 523,29* | € 576,59* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 519,02* | € 579,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|