| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50187067 Herst.-Nr.: 710729 EAN/GTIN: 4015609028900 |
| |
|
| | |
| Gewindeart PG, Gewindenennmaß metrisch/PG 13,5, Gewindesteigung 1,41mm, Gewindelänge 6,5mm, Schlüsselweite 22mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP65, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 130°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Industrie Steckverbinder, Kabeleinführungsstutzen, PG-Kabelverschraubung, PG-Verschraubung, Procon, Spezialkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,171* | € 9,291* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,388* | € 9,578* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,08* | € 10,38* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 7,81* | € 11,26* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,15* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|