Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 710729 Spezialkabelverschr. Messing vernickelt PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkabelverschraub. PG13,5 Messing vern. 710729
Spezialkabelverschraub. PG13,5 Messing vern. 710729
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-1834708
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710729
EAN/GTIN:
     4015609028900
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
WALTHER Spezialkabelverschraubung PG13,5 aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 °C | 130 °C
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
13,5
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,141*
€ 9,311*
10
Frei Haus
ab € 7,368*
€ 9,588*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,05*
€ 10,34*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,86*
€ 11,26*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.