Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 09032646850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Harting C2 DIN 41612-Steckverbinder Buchse Gerade, 64-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm Crimpanschluss Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     3461-S50187654
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09032646850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachsteckhülse
federleiste harting
federleiste
Verbindungsart Leiterplatte zu Leiterplatte, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 64, Anzahl der Steckkontaktreihen 3, Rastermaß der Kontakte 2,54mm, Rastermaß der Anschlüsse 2,54mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 2A, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Einpressanschluss, Länge des Pins 4,5mm, Geeignet für Leiterplattendicke 1,6mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Art der Leiterplattenbefestigung Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Federeinsatz, Klemmleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Reihenklemme, Steckerleiste, Verbindungsklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3391*
€ 1,5458*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 1,77*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,6402*
€ 1,8702*
100
Frei Haus
ab € 1,6817*
€ 1,9117*
100
Frei Haus
ab € 1,7505*
€ 1,9905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5458*
€ 1,8395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5191*
€ 1,80773
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3391*
€ 1,59353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 154,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.