Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 09032646850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste 09032646850
Federleiste 09032646850
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46533026
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09032646850
EAN/GTIN:
     5713140006706
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachsteckhülse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Federleiste 09032646850

Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Kontakte: 64, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
64
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Kontakte:
2,54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
2 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3047*
€ 1,4939*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,315*
€ 1,535*
100
Frei Haus
ab € 1,3681*
€ 1,5881*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 1,76*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,6502*
€ 1,8702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 153,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.