Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 350mA/9W 61500300903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 350mA/9W 61500300903
LED Trafo 350mA/9W 61500300903
Artikel-Nr.:
     3461-S50212046
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500300903
EAN/GTIN:
     4051268092517
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Ausführung dynamisch, Ohne Dimmfunktion, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Ausgangsspannung 3 ... 35V, Ausgangsstrom 350 ... 350mA, Ausgangsleistung 1 ... 9W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Länge 121mm, Breite 45mm, Höhe 20mm,
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hera led treiber, led treiber, Driver, LED-Betriebsgerät, LED-Trafo, Netzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,21*
€ 24,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,88*
€ 25,04*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.