Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 350mA/2x9W 2m Leitung+Eurosteck 61500300923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 350mA/2x9W 2m Leitung+Eurosteck 61500300923
LED Trafo 350mA/2x9W 2m Leitung+Eurosteck 61500300923
Artikel-Nr.:
     3461-S50212225
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500300923
EAN/GTIN:
     4051268092609
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Sicherheitstrafo
Ausführung dynamisch, Ohne Dimmfunktion, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Ausgangsspannung 3 ... 35V, Ausgangsstrom 350 ... 350mA, Ausgangsleistung 1 ... 18W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Länge 145mm, Breite 50mm, Höhe 20mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 18w, led treiber, hera led treiber, Driver, LED-Betriebsgerät, Netzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,23*
€ 38,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,49*
€ 38,44*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.