Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 270x4,6mm LK2A PA66W BK 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S5022660022777
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-60160
EAN/GTIN:
     5022660022777
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Breite des Bandes 4,6mm, Bandlänge 270mm, Banddicke 1,4mm, Max. Bündeldurchmesser 73mm, Min. Bündeldurchmesser 5mm, Min. Haltekraft 225N, Betriebstemperatur -40 ... 85°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse, bündelung, kabelhalteband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19586*
€ 0,26586*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2011*
€ 0,2711*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20294*
€ 0,27294*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2085*
€ 0,2785*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2177*
€ 0,2908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2177*
€ 0,25906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,38*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 200,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.