Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 270x4,6mm UV-witterungsstabil sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1660627
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     LK2A-PA66W-BK(100)
EAN/GTIN:
     5022660022777
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Große Material- und Größenauswahl. Innenverzahnung für sicheren Halt auf dem Bündel. Hohe Schlaufenhaltekraft verbunden mit niedrigen Einschlaufkräften. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit einem Werkzeug. Die LK-Serie eignet sich zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen, Schläuchen oder anderen Elementen. Diese Kabelbinder werden industrieübergreifend in den unterschiedlichsten Anwendungen verwendet. Mit der LK-Serie werden Zwischengrößen zur T-Serie angeboten, um jede individuelle Kundenanforderung abzudecken. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 270 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,4 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 73 mm, Min. Haltekraft: 225 N, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: true, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
LK2A-PA66W-BK(100)
Ident Code:
111-60160
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19586*
€ 0,26586*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2011*
€ 0,2711*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20294*
€ 0,27294*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2085*
€ 0,2785*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2177*
€ 0,2908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,38*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 200,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.