Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.Trenntrafo .med.Geh. DVT230/230/6,3kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph.Trenntrafo .med.Geh. DVT230/230/6,3kVA
3Ph.Trenntrafo .med.Geh. DVT230/230/6,3kVA
Artikel-Nr.:
     3461-S50266202
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     E6696641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator, Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 230 ... 230V, Sekundärspannung 1 230 ... 230V, Schaltungsart YY, Bemessungsleistung 6300VA, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 3%, Breite 580mm, Höhe 500mm, Tiefe 510mm, Schutzart (IP) IP23, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trafo primär 230v sekundär 230v, trenntrafo, hoppecke trenntrafo, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasen-Trockentrafo, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasensicherheitstransformator, Dreiphasensteuertransformator, Dreiphasentransformator, Dreiphasentrocken-Transformator, Eisenkerntrafo, Medizintransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.157,41*
€ 2.291,55*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.173,18*
€ 2.292,46*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.292,46*
€ 2.728,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.260,22*
€ 2.689,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,72*
€ 2.612,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.174,23*
€ 2.587,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,18*
€ 2.586,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.