Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.Trenntrafo .med.Geh. DVT230/230/6,3kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph.Trenntrafo .med.Geh. DVT230/230/6,3kVA
3Ph.Trenntrafo .med.Geh. DVT230/230/6,3kVA
Artikel-Nr.:
     3518I-36157140
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     E6696641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator

3Ph.Trenntrafo .med.Geh. DVT230/230/6,3kVA

Dreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für medizinisch genutzte Räume nach VDE 0570 Teil 2-15 / DIN EN 61558- 2-15 / IEC 61558- 2-15 in Stahlblechgehäuse, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B, Frequenz: 50/60 Hz, Einschaltstrom: max. 8 x INenn mit statischer Abschirmung zwischen Primär- und Sekundärwicklung auf Klemme geführt mit PTC-Fühlern zur Warnung bei Übertemperatur
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Schaltungsart:
YY
Bemessungsleistung:
6300 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
3 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.157,41*
€ 2.291,55*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.173,18*
€ 2.292,46*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.291,55*
€ 2.726,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,31*
€ 2.688,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.194,82*
€ 2.611,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,32*
€ 2.586,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.157,41*
€ 2.567,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.