Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldose 4-polig,Serie 713 99 0430 12 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     3461-S50288877
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0430 12 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kontaktausführung Buchse, Für Kabelaußendurchmesser 6 ... 8mm, Ausführung des Gehäuses gerade, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,18*
€ 7,39*
€ 8,95*
ab € 5,01*
€ 7,41*
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,49*
€ 8,01*
€ 3,90*
ab € 5,88*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 14 04
ab € 4,64*
Zubehör
Binder
99 0429 24 04
ab € 5,34*
Zubehör
Binder
09 0431 70 04
ab € 1,50*
Zubehör
Binder
86 4531 1002 00004
ab € 3,65*
Zubehör
Binder
99 0429 282 04
ab € 10,13*
Zubehör
Binder
99 0429 57 04
ab € 5,05*
Zubehör
Binder
99 0429 82 04
ab € 10,05*
Zubehör
Binder
99 0527 14 04
ab € 8,03*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
09-0431-387-04
ab € 2,76*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,50*
Zubehör
Binder
99-1429-992-04
ab € 38,92*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,18*
Zubehör
Binder
99-1429-822-04
ab € 14,39*
Zubehör
Binder
99-0429-12-04
ab € 4,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.