Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 2 Kontakte, 10A 27.06.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstoßschalter 2 Kontakte, 10A 27.06.8.230.0000
Artikel-Nr.:
     3461-S50290365
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     270682300000
EAN/GTIN:
     8012823281377
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 230v finder
Funktion mechanisch Schalter, Montageart Unterputz, Einbautiefe 21,5mm, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Steuerspannung 1 230 ... 230V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ... 60Hz, Bemessungsschaltstrom 10A, Versorgungsspannung 230 ... 230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 1000W, Max. Leuchtstofflampenlast 400VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 400VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 360VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 7,5A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais finder, stoßrelais, Ausschalter, Einbaugerät, Einschalter, Fernschalter, Impulsrelais, Impulsschalter, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschalter, Serienschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.