Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 2W, 8A 40.52.9.009.5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-S50290736
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405290095000
EAN/GTIN:
     8012823013244
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Nennstrom 8A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 4 ... 4V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 12,4mm, Höhe 25mm, Tiefe 29mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais finder, miniaturrelais, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Serie 40, Steckrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,45*
50
Frei Haus
ab € 5,312*
€ 6,512*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 6,55*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 6,76*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 347,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,54*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,33*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,60*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,77*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,77*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,12*
Zubehör
Finder
95953
ab € 2,20*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,23*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.