| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50291045 Herst.-Nr.: 466180120054 EAN/GTIN: 8012823302607 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Nennstrom 16A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 12 ... 12V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 12 ... 12V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP40, Breite 12,4mm, Höhe 30,1mm, Tiefe 29mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, steckrelais finder, miniaturrelais, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Serie 46 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,56* | € 7,32* | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,631* | € 7,391* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,802* | € 7,612* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 8,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,05* | € 11,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|