Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1W, 16A 46.61.8.012.0054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 1W, 16A 46.61.8.012.0054
Relais 1W, 16A 46.61.8.012.0054
Artikel-Nr.:
     6012C-97557241
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     466180120054
EAN/GTIN:
     8012823302607
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 1W, 16A 46.61.8.012.0054

Relais, 16 A, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 12 V AC, 1,2 VA, 80 Ohm. Temperaturbereich: -40 bis +70 ° C, Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm. Ausführung: LED, feststellbare Handprüftaste und mechanische Kontaktanzeige.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 7,32*
10
€ 5,00*
ab € 5,631*
€ 7,391*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,802*
€ 7,612*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,50*
1
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,612*
€ 9,05828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,202*
€ 8,57038
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,802*
€ 6,90438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.