| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50291253 Herst.-Nr.: 553291100090 EAN/GTIN: 8012823335766 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Nennstrom 10A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 110 ... 110V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung gepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 20,7mm, Höhe 37,2mm, Tiefe 27,7mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Hilfsrelais, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Miniaturrelais, Relais, Relaismodul, Serie 55 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,58* | € 9,92* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,818* | € 10,238* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,138* | € 10,618* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 8,68* | € 11,02* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,09* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|