| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50291621 Herst.-Nr.: 623380480040 EAN/GTIN: 8012823316062 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Nennstrom 16A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 48 ... 48V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 48 ... 48V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 3, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 38,2mm, Höhe 47,6mm, Tiefe 35,8mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Serie 62 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 9,791* | € 12,121* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,76* | € 12,13* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,202* | € 12,542* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 10,33* | € 12,74* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,83* | € 13,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|