| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37558019 Herst.-Nr.: 623380480040 EAN/GTIN: 8012823316062 |
| |
|
| | |
| Relais 3W, 16A 62.33.8.048.0040 Relais, 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten: 48 V AC, 2,2 VA, 290 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 70° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Ausführung: feststellbare Prüftaste und mechanische Kontaktanzeige. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 48 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 48 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 9,811* | € 12,361* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,82* | € 12,37* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 10,32* | € 12,70* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,212* | € 12,872* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,82* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|