Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter mit Filter 400V 16A 7,5kW DE1-34016FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50308325
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174340
EAN/GTIN:
     4015081708024
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Motorstarter
Netzspannung 342 ... 528V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 300Hz, Max. Ausgangsspannung 500V, Nennausgangsstrom I2N 7,5A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 10kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 10kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 10%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, Höhe 230mm, Breite 90mm, Tiefe 168mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 7,5 kw 400v, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 400v, Drehzahleinstellung, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorregelung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 414,65*
€ 446,19*
Frei Haus
ab € 433,49*
€ 464,51*
€ 5,95*
ab € 467,24*
€ 501,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 479,16*
€ 511,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,9843*
€ 555,3685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,3685*
€ 660,88852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,4543*
€ 640,76062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,7243*
€ 633,94192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,8843*
€ 623,42232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 515,5343*
€ 613,48582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 506,9843*
€ 603,31132
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184502
ab € 119,99*
Zubehör
Eaton
184508
ab € 125,18*
Zubehör
Eaton
184969
ab € 102,60*
Zubehör
Eaton
269503
ab € 75,69*
Zubehör
Eaton
229490
ab € 27,16*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,11*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.