Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50360453 Herst.-Nr.: BT2I-M0 EAN/GTIN: 0074983413638 |
| |
|
| | |
| Breite des Bandes 3,6mm, Bandlänge 203mm, Banddicke 1mm, Max. Bündeldurchmesser 51mm, Min. Haltekraft 178N, Betriebstemperatur -60 ... 85°C, Montagetemperatur -20 ... 85°C, Ausführung ohne Verzahnung, Bandverschluss Stahlnase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200er-Kabelbinder, 300-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband, Montagebinder, Stahlnasenverschluss |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,47* | € 70,14* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 59,04* | € 70,84* | | | | Lager 3461 | 10 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 64,66* | € 78,13* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 61,98* | € 82,49* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 84,39* | € 131,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06466* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 390,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|