Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z.-Modulträger sw Cat.6 inkl.24xAMJ-Mod.1HE AMJ-Mod 24PP sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner J02023A0033 Patch Panel 1U
Telegärtner J02023A0033 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     3461-S50361796
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007009
EAN/GTIN:
     4018359337308
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
Anzahl der Buchsen/Kupplungen 24, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 24, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 6A (IEC), Anschlussart Schneidklemme IDC, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Farbe schwarz, RAL-Nummer 7035, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Höhe 44mm, Breite 482mm, Tiefe 115mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder telegärtner, 19 modulträger, rj45 steckverbinder cat 6a, 19 Modulträger, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,19*
€ 173,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,11*
€ 173,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,82*
€ 174,04*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 148,69*
€ 176,53*
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 178,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.