| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50361929 Herst.-Nr.: 100021731 EAN/GTIN: 4018359346911 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter 0, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter 0, Mit Gehäuse, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Höhe 44mm, Breite 482mm, Tiefe 265mm, |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,97* | € 48,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 47,38* | € 49,64* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 50,33* | € 53,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,10* | € 54,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|