Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-BasisV-1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-BasisV-1HE
19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-BasisV-1HE
Artikel-Nr.:
     6012-39068939
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021731
EAN/GTIN:
     4018359346911
Suchbegriffe:
Frontplatte
Patchpanel
telegärtner frontplatte
patchpanel

19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-BasisV-1HE

Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,36*
€ 61,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,13*
€ 63,14*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,44*
€ 67,90*
€ 3,50*
ab € 53,18*
€ 69,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021117
ab € 0,72*
Zubehör
Telegärtner
100017559
ab € 2,28*
Zubehör
Telegärtner
100022175
ab € 2,97*
Zubehör
Telegärtner
H02025A0563
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.