Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierfeld 482,6mm (19") 1HE Kunst. sw 130894-01-29-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-S50369054
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130894-01-29-E
EAN/GTIN:
     4250184132387
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Ausführung Kabelführungspanel, Werkstoff Metall, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage, Breite 56mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, LWL Patchpanel, Patchpanel, Rack Zubehör, 19 zoll rangierpanel btr, 19 zoll kabelbügel, patchpanel 1he, Kabel Management-Rangierfeld, Kabelführung, Kabelmanagement, Kabelmanager, Kabelrangierbügel, Leitungsführung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,66*
€ 22,83*
€ 5,95*
ab € 16,63*
€ 22,96*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,20*
€ 23,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 24,34*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,28*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.