Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50371824 Herst.-Nr.: 1309111200-E-90 EAN/GTIN: 4250184152316 |
| |
|
| | |
| Unterputzmontage, Kanaleinbau, Befestigungsart schrauben, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1, Kategorie 6A (IEC), Anschlussart Schneidklemme IDC, Buchsen geschirmt, Gehäuse geschirmt, Separater Erdungsanschluss, Designfähig, Separate Kabelzugentlastung, Montageart Schirmanschluss sonstige, Auslassrichtung schräg, Schutzart (IP) IP20, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenanschlussdose, Datensteckdose, E-DATmodul |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,83* | € 12,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,67* | € 12,60* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,01* | € 14,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,99* | € 26,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|