Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19081950 Herst.-Nr.: 1309111200-E-90 EAN/GTIN: 4250184152316 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose, Cat.6A 1xRJ45,Up0 TN E-DATmod-1Up0 Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 22/24 an BTR IDC-Schneidklemmen. Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1. Cat. 6 nach ISO/IEC 11801:9/2002 und EN50173-1:2002. EMV-sicher nach EN 55022-B, EN 50082-1. Passend nach DIN 49075 T2. Design-Zentralstücke führender Schalterprogramme passend, Referenzliste auf Anfrage für 1- und 2-fach Dosen. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Kategorie: | 6A (IEC) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,55* | € 12,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,44* | € 12,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,69* | € 13,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,42* | € 26,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|