Befestigungsmaß (standardisiert) metrisch, Befestigungsmaß 52mm, Montagerichtung vertikal, Elektrischer Anschluss Anschlusskabel mit Stecker, Ausführung des elektrischen Anschlusses C14, Kabellänge 3m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 8, Anzahl der C13 Steckdosen 8, Anzahl der C19 Steckdosen 0, Anzahl der C20 Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 0, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0, Länge 439mm, Breite 53mm, Höhe 52mm, Tiefe 439mm, Versorgungsspannung 230V, Überspannungskategorie 2, Auswertung sonstige, Mit Befestigungsmaterial, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |