Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteilungseinheit 10A, 1 Phase EBAB02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012-29096134
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBAB02
EAN/GTIN:
     0743172065766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Stromverteilungseinheit 10A, 1 Phase EBAB02

Entworfen für zuverlässige und kostengünstige Stromverteilung bieten die neuen G3 ePDU Basic Modelle eine patentierte eGrip Kabelhalterung, farbig markierte Ausgangsgruppen und hohe Temperaturbeständigkeit. Eingangsstecker: IEC 60309-C14, Ausgangssteckdosen: 8x IEC-320-C13 (10A).
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Befestigungsmaß:
52 mm
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C14
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
8
Anzahl der C13 Steckdosen:
8
Länge:
439 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,37*
€ 171,98*
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 172,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,36*
€ 178,89*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,45*
€ 184,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.