Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle schwarz für RJ45 8P8C A-MOT 8/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50374142
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MOT 8/8
EAN/GTIN:
     4016032065197
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Kabeldurchmesser 4,75 ... 5,2mm, Kabeltyp sonstige, Steckverbinder RJ-Typen, Farbe schwarz, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, rj45 knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, Knickschutz, Kupfer Netzwerktechnik, Netzwerkinfrastruktur, Stecker und Verbinder, Twisted Pair Komponenten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0899*
€ 0,1288*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,081*
€ 0,1348*
1
€ 4,50*
ab € 0,0812*
€ 0,1348*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0918*
€ 0,1427*
100
€ 3,90*
ab € 0,103*
€ 0,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1427*
€ 0,1698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1327*
€ 0,1579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.