Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle schwarz für RJ45 8P8C A-MOT 8/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztülle schwarz für RJ45 8P8C A-MOT 8/8
Knickschutztülle schwarz für RJ45 8P8C A-MOT 8/8
Artikel-Nr.:
     3517B-99098672
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-MOT 8/8
EAN/GTIN:
     4016032065197
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Knickschutztülle schwarz für RJ45 8P8C A-MOT 8/8

Knickschutztülle, für 8P8C Modularstecker Farbe schwarz Die Knickschutztüllen von DIGITUS® sind für die schnelle und einfache Installation auf geschirmten sowie ungeschirmten 8P8C RJ45 Modularsteckern geeignet. Sie sind ausgestattet mit einem Rasthebelschutz und erhältlich in sechs unterschiedlichen Farben.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
4,75..5,2 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
RJ-Typen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0899*
€ 0,1281*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1338*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,081*
€ 0,1338*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,102*
€ 0,144*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,103*
€ 0,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.