Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierfeld PC 1HE 24xRJ45/s leer grau 812466


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50374213
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     812466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Anzahl der Buchsen/Kupplungen 0, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 24, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Farbe grau, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Höhe 43,65mm, Breite 482,6mm, Tiefe 98,4mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, patchpanel 24 port, rj45 steckverbinder, 19 Zoll-Rangierfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,26*
€ 35,12*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,84*
€ 35,21*
€ 3,90*
ab € 34,31*
€ 36,21*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.