Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierfeld PC 1HE 24xRJ45/s leer grau 812466


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-79098265
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     812466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel

Rangierfeld PC 1HE 24xRJ45/s leer grau 812466

Modulares Rangierfeld mit integrierter Kabelabfangung, direktes Erdungskonzept, 19"
-Befestigungsset, Bezeichnungsfenster mit auswechselbaren Bezeichnungsstreifen, vorbereitet für optional zwei Rangierbügel. Vorbereitet für die Farbkodierung einzelner Ports. Material Rangierfeld, Polycarbonat glasfaserverstärkt, halogenfrei, UL 94 gelistet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43,65 mm
Breite:
482,6 mm
Tiefe:
98,4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,26*
€ 35,12*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,84*
€ 35,21*
€ 3,90*
ab € 34,31*
€ 36,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.