Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse B6, ohne Verschr. HCEVO-B06-HLFS-EL-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50385612
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411448
EAN/GTIN:
     4046356932462
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
emv gehäuse
Breite 49mm, Höhe 60,5mm, Tiefe 64,09mm, Ausführung des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Bügellage ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung Bajonett, Art der Verriegelung Längsbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, EMV-Ausführung, Korrosionsbeständig, Schutzart (IP), montiert IP67, Schlagfestigkeit IK08, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,98*
€ 8,48*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,73*
€ 5,00*
ab € 6,24*
€ 8,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,32*
€ 3,90*
ab € 7,07*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411439
ab € 7,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1411440
ab € 10,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1411441
ab € 13,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1411442
ab € 5,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1411443
ab € 5,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1411444
ab € 7,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1411445
ab € 10,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1411446
ab € 8,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0830989
ab € 4,4872*
Zubehör
Phoenix Contact
1414634
ab € 5,435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.