Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse B6, ohne Verschr. HCEVO-B06-HLFS-EL-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse B6, ohne Verschr. HCEVO-B06-HLFS-EL-AL
Gehäuse B6, ohne Verschr. HCEVO-B06-HLFS-EL-AL
Artikel-Nr.:
     6012C-89457824
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411448
EAN/GTIN:
     4046356932462
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
tüllengehäuse phoenix

Gehäuse B6, ohne Verschr. HCEVO-B06-HLFS-EL-AL

Tüllengehäuse B6, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 60,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Höhe:
60,5 mm
Tiefe:
60 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,99*
€ 8,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,90*
€ 8,34*
€ 5,00*
ab € 6,25*
€ 8,67*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,07*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411439
ab € 7,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1411440
ab € 10,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1411441
ab € 13,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1411442
ab € 5,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1411443
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1411444
ab € 7,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1411445
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1411446
ab € 8,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0830989
ab € 4,375*
Zubehör
Phoenix Contact
1414634
ab € 5,395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.