Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbindersockel WT-BASE HF 9 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240705 Montage-Kit Schwarz
Phoenix Contact 3240705 Montage-Kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S50391099
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240705
EAN/GTIN:
     4046356703925
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Breite des Bandes 14,6mm, Bandlänge 22,5mm, Banddicke 11mm, Min. Haltekraft 0N, Betriebstemperatur -40 ... 85°C, Montagetemperatur -10 ... 60°C, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz sonstige, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart sonstige, MIL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, 50er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Kabelbinder, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0846*
€ 0,1169*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0858*
€ 0,1203*
100
€ 5,00*
ab € 0,088*
€ 0,1217*
100
€ 5,95*
ab € 0,08959*
€ 0,12339*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09161*
€ 0,12681*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.