Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-ID HF 4,5X200 BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50391182
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240797
EAN/GTIN:
     4046356705257
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
Breite des Bandes 4,5mm, Bandlänge 200mm, Banddicke 1,35mm, Max. Bündeldurchmesser 50mm, Min. Haltekraft 220N, Betriebstemperatur -40 ... 85°C, Montagetemperatur -10 ... 60°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz sonstige, Halogenfrei, Farbe blau, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau, 200-er-Kabelbinder, 200er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,16*
€ 17,05*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,88*
€ 17,07*
€ 5,46*
ab € 12,67*
€ 17,78*
€ 5,95*
ab € 12,83*
€ 18,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,189*
€ 18,519*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.