| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50391800 Herst.-Nr.: 52004225 EAN/GTIN: 4044773437546 |
| |
|
| | |
| Gewindeart PG, Gewindenennmaß metrisch/PG 29, Gewindelänge 13mm, Schlüsselweite 41mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz vernickelt, Schutzart (IP) IP55, Ausführung 90°-Winkel, Einsatztemperatur -20 ... 80°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen metall, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Anbaustutzen für explosionsgefährdete Bereiche, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,38* | € 10,67* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,2808* | € 10,6795* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 9,2785* | € 11,2485* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,29439* | € 11,26439* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,13* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|