Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT RWV PG29 Winkel- verschraubung Zink Druckguss 52004225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-RWV-PG-29 SKINDICHT RWV PG 29
SKINDICHT-RWV-PG-29 SKINDICHT RWV PG 29
Artikel-Nr.:
     986-2116209
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     52004225
EAN/GTIN:
     4044773437546
Winkel-Kabelverschraubung SKINDICHT® RWV PG 29; Winkel-Kabelverschraubung; PG 29; Klemmbereich (min./max.): 19 - 27 mm; 90°-Winkel; IP 55; Anwendungsgebiete: Elektromotorenbau;Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen;Light- and Sound Anwendungen;Anlagenbau;Maschinen- und Apparatebau; Nutzen: Verringerung der Bauhöhe;Seewasserfest;Zugentlastung;Abdichtung durch Einschnittdichtring;Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 7,38*
€ 10,67*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,2808*
€ 10,6795*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 9,2785*
€ 11,2485*
10
€ 5,95*
ab € 9,29439*
€ 11,26439*
1
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,2485*
€ 13,38572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7085*
€ 12,74312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2785*
€ 11,04142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.