Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6-2/B19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S50392174
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069416
EAN/GTIN:
     4046356907675
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 38, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Breite 188,6mm, Tiefe 100mm, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennreihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,99*
€ 292,50*
Frei Haus
ab € 260,13*
€ 292,51*
Frei Haus
ab € 271,21*
€ 304,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,1364*
€ 315,8164*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,9104*
€ 319,4322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,4322*
€ 380,12432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,7304*
€ 363,81918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,9204*
€ 359,28528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,1004*
€ 353,54948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,9104*
€ 329,52338
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3069057
ab € 1,982*
Zubehör
Phoenix Contact
3069503
ab € 66,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4923*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,187*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0792*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3385*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,1989*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032761
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.