Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6-2/B19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6-2/B19
Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6-2/B19
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20656330
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069416
EAN/GTIN:
     4046356907675
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme

Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6-2/B19

Prüfsteckleiste, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ B19, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,99*
€ 292,50*
Frei Haus
ab € 260,13*
€ 292,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 271,21*
€ 304,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,1364*
€ 315,8164*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,9104*
€ 319,4322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3069057
ab € 1,982*
Zubehör
Phoenix Contact
3069503
ab € 66,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4923*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,187*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0792*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3385*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,1989*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032761
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.