Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Trennverstärker MINI MCR-SL-U-UI-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S50412558
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2865007
EAN/GTIN:
     4046356046565
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
Art der Spannungsversorgung sonstige, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 19,2 ... 30V, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V 1, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV 0, Anzahl der Ausgangsberei - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact signalkonverter, trennverstärker halbleiterbaustein, Schnittstellenwandler, Trennwandler, Verstärker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,12*
€ 191,83*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,41*
€ 192,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,63*
€ 194,33*
Frei Haus
ab € 183,08*
€ 200,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,01*
€ 205,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2864134
ab € 38,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 125,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 5,99*
Zubehör
Festo
HAPG-49
ab € 86,28*
Zubehör
RS Pro
2866983
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.