Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50415052
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800408
EAN/GTIN:
     4046356626750
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Ausführung sonstige, Werkstoff sonstige, Aderdurchmesser 1 ... 3,2mm, Kabeldurchmesser 1 ... 3,2mm, Länge 30mm, Breite 5mm, Farbe gelb, Mit Textfeld, Aufdruck sonstige, Montageart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung, Aufsteckmarkierer, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabel-Etikettiersystem, Kabelbeschriftungsgerät, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungsplättchen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,69*
€ 191,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,85*
€ 193,24*
Frei Haus
ab € 167,23*
€ 193,94*
€ 5,95*
ab € 168,13*
€ 196,40*
Frei Haus
ab € 174,77*
€ 202,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,10*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 159,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 108,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.