Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)R YE
Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)R YE
Artikel-Nr.:
     6012-10051656
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800408
EAN/GTIN:
     4046356626750
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)R YE

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1..3,2 mm
Kabeldurchmesser:
1..3,2 mm
Länge:
30 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,06*
€ 190,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,38*
€ 193,59*
Frei Haus
ab € 165,92*
€ 194,26*
€ 5,95*
ab € 168,43*
€ 196,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,89*
€ 202,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 157,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 110,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.