| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50425161 Herst.-Nr.: 2CSM110279R1041 EAN/GTIN: 8012542002208 |
| |
|
| | |
| Maßeinheit Ampere, Anfangswert Skala 0, Nominaler Endwert der Skala 400, Breite der Messskala 52,5mm, Höhe der Messskala 85mm, Max. Zeigerausschlag 90°, Montageart DIN-Schiene, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselskala, amperemeter analog, amperemeter, Ampereskala, Ampereskale, Einbau-Messskala, Einbaumessgerät, Messskala, Skala, Stromskala, Stromskale, System pro M compact |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,51* | € 2,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,53* | € 2,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,58* | € 2,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,72* | € 2,51* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1,79* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|