| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50426632 Herst.-Nr.: 2CCA703408R0001 EAN/GTIN: 7612270939367 |
| |
|
| | |
| Farbe der Kalotte gelb, Leuchtmittel LED, Lampensockel sonstige, Max. Lampenleistung 1W, Bemessungsspannung 230V, Spannungsart DC, Breite in Teilungseinheiten 0,5, Einbautiefe 59mm, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter, Taster, Leuchtmelder, E210, System pro M compact |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 10,717* | € 12,917* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,083* | € 13,333* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,63* | € 13,62* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 11,94* | € 14,23* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,01* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|