Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder gelb E219-E220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90250789
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703408R0001
EAN/GTIN:
     7612270939367
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder abb
leuchtmelder

Leuchtmelder gelb E219-E220

Die Leuchtmelder sind mit 9 mm Breite (= halbe Modulbreite) erhältlich und können zur Anzeige von Betriebszuständen verwendet werden, zum Beispiel Signalverlust einer Phase. Die Reihe bietet drei verschiedene Spannungsbereiche (12-48 V AC/DC, 115-250 V AC und 60-220 V DC) sowie fünf verschiedene LED-Farben.
Weitere Informationen:
Farbe der Kalotte:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
1 W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
DC
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Einbautiefe:
59 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 10,647*
€ 12,777*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,78*
€ 13,05*
10
Frei Haus
ab € 11,083*
€ 13,303*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,65*
€ 13,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,94*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,777*
€ 15,20463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,197*
€ 14,51443
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,647*
€ 12,66993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.